Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsspindelantrieb 24VDC/1,8A/900N/H.1m WMS 409 1000 0101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsspindelantrieb 24VDC/1,8A/900N/H.1m WMS 409 1000 0101
Sicherheitsspindelantrieb 24VDC/1,8A/900N/H.1m WMS 409 1000 0101
Artikel-Nr.:
     3517I-36767298
Hersteller:
     WindowMaster
Herst.-Nr.:
     WMS 409 1000 0101
EAN/GTIN:
     5706654311749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spindelantrieb
spindelantrieb

Sicherheitsspindelantrieb 24VDC/1,8A/900N/H.1m WMS 409 1000 0101

Antrieb geeignet für Dachfenster für RWA und Komfortlüftung, wird gemeinsam mit ±24V Steuereinheiten oder Steuereinheiten mit MotorLink® benutzt, Synchonisierung bis zu 4 Fensterantrieben, kein externes Synchronisierungsmodul notwendig
Weitere Informationen:
Stoßkraft:
900 N
Max. Öffnungsweite:
1000 mm
Stromaufnahme:
1,8 A
Anschlussspannung:
24 V
Länge der Anschlussleitung:
5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 593,62*
€ 713,80*
Frei Haus
ab € 599,63*
€ 720,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,80*
€ 849,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,42*
€ 841,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,44*
€ 796,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,58*
€ 765,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,62*
€ 706,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.