Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruf-/Abstelltaster IP40 mit UP-Tragering 73642B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-36767965
Hersteller:
     Ackermann clino
Herst.-Nr.:
     73642B3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstelltaster
Notruf Taster
abstelltaster

Ruf-/Abstelltaster IP40 mit UP-Tragering 73642B3

Ruf-/Abstelltaster mit UP-Tragering und Spreizkrallenbefestigung für UP-Schalterdosen, für Abstell- und Anwesenheitsfunktion, LED-Erinnerungslampe - grün, Schallgeber für Rufnachsendung, Taster für Ruffunktion, LED-Findelicht und Beruhigungslampe - rot, Abmessungen: B: 71 mm H: 71 mm, T: 25 mm (Einbautiefe)
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,44*
€ 43,61*
€ 3,90*
ab € 33,33*
€ 44,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.