| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36771030 Herst.-Nr.: 148468 EAN/GTIN: 4042883484689 |
|
|
| | |
| Schlüsselleuchte Key XKey Mit dieser kleinen Leuchte am Schlüsselbund finden Sie in der Dunkelheit jedes Schlüsselloch. Mit dem Karabinerhaken lässt sich die XCell KEY Schlüsselleuchte gut am Rucksack oder der Handtasche befestigen und ist somit immer griffbereit. Taschenfreundliches, kleines Maß! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schlüsselleuchte | Batterieart: | Knopfzelle | ANSI: | sonstige | Anzahl der Batterien: | 4 | Mit Batterien mitgeliefert: | ja | Aufladbar: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Lichtstrom einstellbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,93* | € 4,03* | | | | Lager 3517 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,3875* | € 5,9075* | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,52* | € 6,04* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,53* | € 6,06* | | | | | 34 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,07* | € 6,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 70,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|