Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RWA-Zentrale 60A WSC 560 0IS0 0S00 0S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RWA-Zentrale 60A WSC 560 0IS0 0S00 0S
Artikel-Nr.:
     3517I-36771210
Hersteller:
     WindowMaster
Herst.-Nr.:
     WSC 560 0IS0 0S00 0S00 E4
EAN/GTIN:
     5706654422926
Suchbegriffe:
RWA-Kompaktzentrale
RWA-Zentraleinheit
RWA Zentrale
Rauchabzugzentrale

RWA-Zentrale 60A WSC 560 0IS0 0S00 0S

Weitere Suchbegriffe: Rauchmeldeanlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 5.612,67*
€ 5.849,09*
Frei Haus
ab € 5.666,58*
€ 5.905,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.849,09*
€ 6.960,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.810,32*
€ 6.914,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.667,22*
€ 6.743,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.612,67*
€ 6.679,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.