Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX RWA-Zentrale 40A WSC 540 KIS0 KS00 E4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX RWA-Zentrale 40A WSC 540 KIS0 KS00 E4
Artikel-Nr.:
     3517I-36771292
Hersteller:
     WindowMaster
Herst.-Nr.:
     WSC 540 KIS0 KS00 E4
EAN/GTIN:
     5706654422476
Suchbegriffe:
RWA-Kompaktzentrale
RWA-Zentraleinheit
RWA Zentrale
Rauchabzugzentrale

KNX RWA-Zentrale 40A WSC 540 KIS0 KS00 E4

Weitere Suchbegriffe: Rauchmeldeanlage, windowmaster rwa-kompaktzentrale, rwa zentrale, Rauchabzug, Rauchabzuganlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.992,80*
€ 4.199,79*
Frei Haus
ab € 4.032,74*
€ 4.240,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.199,79*
€ 4.997,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.156,41*
€ 4.946,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.042,28*
€ 4.810,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.992,80*
€ 4.751,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.