Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell Alkaline Knopfzelle 10er Blister LR44-B10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36772085
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     LR44-B10
EAN/GTIN:
     4042883801776
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

XCell Alkaline Knopfzelle 10er Blister LR44-B10

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Höhe inkl. Pole:
5,4 mm
Durchmesser:
11 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
5 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
6766
€ 4,95*
ab € 0,30*
€ 0,49*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 2,07*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,40*
€ 2,15*
€ 3,90*
ab € 1,59*
€ 2,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.