Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachtlicht Elefant Sternenlicht m Musik 134642


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nachtlicht Elefant Sternenlicht m Musik 134642
Artikel-Nr.:
     3517I-36773083
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     134642
EAN/GTIN:
     4013674011100
Suchbegriffe:
Nachtlicht Kinder
Schlummerlicht
nachtlicht kinder

Nachtlicht Elefant Sternenlicht m Musik 134642

Das Sternen-Nachtlicht projiziert einen bezaubernden Sternenhimmel an Decke und Wand und schafft dadurch eine tolle Atmosphäre. Es stehen vier verschiedene Farbwelten zur Verfügung, die per Berührungssensor ausgewählt werden können. Eine eingebaute Automatik sorgt dafür, dass das Sternenlicht nach 45 Minuten von alleine abschaltet. Die Schlaflied-Funktion kann über einen Schiebeschalter aktiviert und deaktiviert werden.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
sonstige
Nachleuchtend:
ja
Drehbar:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Steckdose:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 149,40*
€ 188,03*
Frei Haus
ab € 156,17*
€ 195,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,03*
€ 223,7557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,07*
€ 221,4233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,73*
€ 210,3087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,25*
€ 203,7875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,40*
€ 177,786
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 37,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.