Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart-Ladegerät Comfort 2xAA 2100mAh 146543


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ANSMANN Akku-Ladegerät für 4x NiMH AA/AAA Akkus - Automatik Batterieladegerät
ANSMANN Akku-Ladegerät für 4x NiMH AA/AAA Akkus - Automatik Batterieladegerät
ANSMANN Akku-Ladegerät für 4x NiMH AA/AAA Akkus - Automatik Batterieladegerät
ANSMANN Akku-Ladegerät für 4x NiMH AA/AAA Akkus - Automatik Batterieladegerät
ANSMANN Akku-Ladegerät für 4x NiMH AA/AAA Akkus - Automatik Batterieladegerät
ANSMANN Akku-Ladegerät für 4x NiMH AA/AAA Akkus - Automatik Batterieladegerät
ANSMANN Akku-Ladegerät für 4x NiMH AA/AAA Akkus - Automatik Batterieladegerät
ANSMANN Akku-Ladegerät für 4x NiMH AA/AAA Akkus - Automatik Batterieladegerät
ANSMANN Akku-Ladegerät für 4x NiMH AA/AAA Akkus - Automatik Batterieladegerät
Artikel-Nr.:
     3517I-36773244
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     146543
EAN/GTIN:
     4013674171835
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA

Smart-Ladegerät Comfort 2xAA 2100mAh 146543

Durch das kompakte Design des Ladegerätes ist es möglich, dieses bequem auf Reisen mitzunehmen oder bei Outdoor-Aktivitäten stets griffbereit zu haben. In Kombination mit einer geeigneten Powerbank kann das Ladegerät auch komplett mobil betrieben werden und ist somit sehr flexibel einsetzbar. Nicht nur über eine Powerbank, sondern auch über jeglichen anderen USB-Anschluss kann das Ladegerät angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
5 V
Ladespannung:
1,2..4,8 V
Schnell-Ladegerät:
ja
Mit Entladungsfunktion:
nein
Länge:
198 mm
Breite:
37 mm
Höhe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 16,42*
€ 21,90*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 16,93*
€ 22,50*
2 Tage
3058
€ 3,90*
ab € 16,99*
€ 22,64*
15 Tage
99
€ 4,95*
ab € 18,20*
€ 24,23*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,21*
€ 31,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.