Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 24DC 7J,IP55 PMF 2015-M 24 DC RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte 24DC 7J,IP55 PMF 2015-M 24 DC RD
Artikel-Nr.:
     3517I-36773868
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     21007805012
EAN/GTIN:
     4061131108917
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte

Blitzleuchte 24DC 7J,IP55 PMF 2015-M 24 DC RD

Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,7 A
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
7 J
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 567,60*
€ 663,51*
Frei Haus
ab € 576,75*
€ 669,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 591,60*
€ 685,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,51*
€ 789,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,94*
€ 775,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,10*
€ 734,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,66*
€ 714,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,60*
€ 675,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.