Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe CT6510


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAT CT6510 Taschenlampe Schwarz, Gelb Universal-Taschenlampe LED
CAT CT6510 Taschenlampe Schwarz, Gelb Universal-Taschenlampe LED
CAT CT6510 Taschenlampe Schwarz, Gelb Universal-Taschenlampe LED
CAT CT6510 Taschenlampe Schwarz, Gelb Universal-Taschenlampe LED
CAT CT6510 Taschenlampe Schwarz, Gelb Universal-Taschenlampe LED
CAT CT6510 Taschenlampe Schwarz, Gelb Universal-Taschenlampe LED
CAT CT6510 Taschenlampe Schwarz, Gelb Universal-Taschenlampe LED
CAT CT6510 Taschenlampe Schwarz, Gelb Universal-Taschenlampe LED
CAT CT6510 Taschenlampe Schwarz, Gelb Universal-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     3517I-36774730
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     146469
EAN/GTIN:
     5420071504903
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led

Taschenlampe CT6510

Der Baumaschinenhersteller Caterpillar ist für hochwertige und robuste Maschinen bekannt. Den gleichen Anspruch hat Caterpillar auch bei den in Deutschland etablierten Taschenlampen. Mit einer Leuchtstärke von max. 200 Lumen, einer Leuchtweite von max. 200 Metern sowie einer Leuchtdauer von max. 15 Stunden haben Sie immer das passende Licht parat. Das Utility Light kann sowohl als Taschenlampe und auch als Laterne zur Ausleuchtung eines großen Areals gentzut werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Mignon
ANSI:
AA
Anzahl der Batterien:
4
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
62
1
€ 4,95*
ab € 19,02*
€ 27,00*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,01*
€ 27,76*
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 24,14334*
€ 30,57334*
6
Frei Haus
ab € 25,16667*
€ 31,78667*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,57334*
€ 36,38227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19334*
€ 34,74007
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38334*
€ 33,77617
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14334*
€ 28,73057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 183,44004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.