| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36775938 Herst.-Nr.: 502237 EAN/GTIN: 4058205022200 |
| |
|
| | |
| Signalkappe 502237 Roter Steckaufsatz für Ledlenser Taschenlampen mit 35,1 mm Durchmesser für diverse Einsatzkräfte. Die Signalkappe verwandelt kompatible Taschenlampen jederzeit schnell in ein vielseitiges, rotes Signallicht, z.B. für Einsätze im Straßen-, Bahn- und Flugverkehr, bei Notfällen oder in der Fotografie. Ebenso kann die Taschenlampe mit dem Aufsatz in ein Rundumlicht verwandelt werden, um beispielsweise Räume oder ein Zelt gleichmäßig auszuleuchten. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abblendung/Diffusor | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | indirekt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | matt | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel | Werkstoff: | Kunststoff | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,08* | € 7,88* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,38* | € 8,07* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,07* | € 9,03* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 6,10* | € 9,15* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 7,51* | € 11,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|