Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagebügel MB 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montagebügel MB 10
Montagebügel MB 10
Artikel-Nr.:
     3517I-36784973
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     221006
EAN/GTIN:
     4043921008768

Montagebügel MB 10

Montagebügel für bis zu 10 LSA-Verbindungselemente für VE 10 LSA-Verbindungselemente Rastermaß 22,5 mm Einbauhöhe 22 mm Edelstahl
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten:
10
Rastermaß:
22,5 mm
Länge:
104,5 mm
Breite:
222,5 mm
Tiefe:
42 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,55*
€ 15,05*
5 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 10,55*
€ 15,06*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 11,24*
€ 15,64*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,30*
€ 15,76*
1
€ 5,95*
ab € 11,44*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.