Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe SL 40071345985


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe SL 40071345985
Scheibe SL 40071345985
Artikel-Nr.:
     3517I-36797575
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071345985
EAN/GTIN:
     4012539060680
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas

Scheibe SL 40071345985

Zubehör für Leuchtentyp Style. Art des Zubehörs: Abdeckscheibe Lichtaustritt: direkt Werkstoff: Kunststoff Beschaffenheit der Abdeckung: klar
Weitere Informationen:
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
335 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 10,55*
€ 14,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,57*
€ 14,88*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,12*
€ 15,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,13*
€ 15,68*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,33*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.