| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36816544 Herst.-Nr.: 105824 EAN/GTIN: 4014364058252 |
|
|
| | |
| Winkel f.2G11 105824 Winkel\nfür 2G11-Fassungen 101485 und 101489\nZum Schwenken der Fassung beim Lampenwechsel\nMaterial: PC, weiß\nLanglöcher für Schrauben M4\nUnterseitige Bohrungen für selbstschneidende\nSchrauben nach ISO 1481/7049-ST2,9-C/F\nGewicht: 3,7 g\nTyp: 97516 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,68* | € 0,94* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,64* | € 1,12* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,66* | € 1,14* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,70* | € 1,21* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 0,74* | € 1,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|