| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517I-36816814 Herst.-Nr.: 140427 EAN/GTIN: 4014364404271 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überlagerungszündgerät 70-400W D45x76 alu 140427 Elektronische Überlagerungszündgeräte Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS) 70 (DE) bis 400 W, Halogen-Metalldampflampen (HI) und Keramikbrennerlampen (C-HI) 35 - 400 W Nennspannung: 220-240 V Nennfrequenz: 50-60 Hz Phasenlage des Zündimpulses: 60-90 °el und 240-270 °el Zündspannung: 4-5 kV Max. Lampenstrom: 5 A Max. zul. Gehäusetemperatur: 105 °C Schraubklemmen: 0,75-4 qmm Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter Zahnscheibe und Mutter Gewicht: 250 g Typ: Z400S Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Elektronisch: | ja | Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: | ja | Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: | nein | Geeignet für Halogen-Metalldampflampe: | ja | Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe: | nein | Geeignet für Leuchtstofflampe: | nein | Geeignet für Lampenleistung: | 70..400 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 12,19* | € 17,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 13,06* | € 18,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 13,16* | € 18,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 14,04* | € 19,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,80* | ab € 14,78* | € 20,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|