| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36854976 Herst.-Nr.: 65114 EAN/GTIN: 4034451651142 |
| |
|
| | |
| Halogen-Projektorlampe GX5,3 13,8V 85W DED 65114 Halogen-Projektorlampe GX 5,3, Ansi-Code: DED - für Dia- und Filmprojektion mit Reflektor - Bühne, Studio und architektonische Beleuchtung. Dieses Leuchtmittel ist zum Einsatz im Bühnen- und Theaterbereich bestimmt. Dieses Leuchtmittel ist nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Lebensdauer (h): 1000 Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 85 W | Lampenspannung: | 13,8 V | Lichtstärke: | 160000 cd | Sockel: | GX5,3 | Farbtemperatur: | 3150 K | Brennstellung: | s90 | ANSI: | DED | Wendelform: | Doppelwendel | Lichtpunkthöhe: | 165 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, OHP-Ersatzlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, halogen leuchtmittel gx 5,3, beamer ersatzlampe, projektionslampe 85w |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,13* | € 24,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 17,29* | € 24,44* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,78* | € 27,61* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,69* | € 28,84* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,41* | € 31,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|