| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36858304 Herst.-Nr.: 10886 EAN/GTIN: 4034451108868 |
| |
|
| | |
| Elektromobil-Lampe 25x50mm BaY15d 48V 8W 10886 Halogen-Signallampe, hoher Lichtstrom, nahezu punktförmige Lichtquelle für optimale Fokussierung, nahezu konstanter Lichtstrom über die gesammte Lebensdauer Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Anzahl der Wendeln: | 1 | Lampenleistung Wendel 1: | 8 W | Lampenspannung: | 48 V | Sockel: | BAY15d | Normbezeichnung (ECE): | ohne ECE-Kategorie | Farbe: | weiß | Technologie: | Glühlampe | Geeignet für Scheinwerfer PKW: | nein | Geeignet für Scheinwerfer LKW: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,93* | € 4,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,95* | € 4,57* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,35* | € 5,15* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,78* | € 5,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,83* | € 7,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|