Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Soffittenlampe 11x43mm 12-14VAC/DC wws4Chip 35164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36863236
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35164
EAN/GTIN:
     4034451351646
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
LED Soffitten
Soffitte S8

LED-Soffittenlampe 11x43mm 12-14VAC/DC wws4Chip 35164

LED Retrofit mit Brückengleichrichter, durch AC/DC Ausführung keine Beachtung der Polarität notwendig. 2-Chip. Achtung: nicht für KfZ/Straßenverkehr zugelassen! Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,25 W
Lampenspannung:
12..14 V
Lichtstrom:
20,19999999 lm
Sockel:
S8,5
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Soffitten, Soffittenlampe, led soffitten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,14*
€ 10,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,15*
€ 10,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,73*
€ 11,25*
€ 3,90*
ab € 8,10*
€ 11,78*
€ 5,95*
ab € 9,00*
€ 13,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35788
ab € 5,24*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35794
ab € 4,03*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35116
ab € 5,23*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35795
ab € 5,23*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35117
ab € 5,25*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35115
ab € 5,24*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35118
ab € 4,78*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35155
ab € 5,48*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35158
ab € 6,62*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35931
ab € 6,76*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35153
ab € 5,50*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35161
ab € 6,69*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35157
ab € 5,44*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35162
ab € 7,67*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35160
ab € 6,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.