Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entladungslampe 70W 828 CDO-TT 70W/828 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entladungslampe 70W 828 CDO-TT 70W/828 E27
Entladungslampe 70W 828 CDO-TT 70W/828 E27
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-36864876
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12030800
EAN/GTIN:
     8718291120308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27

Entladungslampe 70W 828 CDO-TT 70W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-TT Plus ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
73,5 W
Lampenspannung:
85..101 V
Lichtstrom:
7750 lm
Sockel:
E27
UV-Schutz:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
2800 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenlichtausbeute:
105 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 23,03*
€ 31,78*
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 25,80*
€ 35,12*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 36,15*
€ 42,04*
1 Tag
17
1
€ 5,90*
ab € 32,22*
€ 42,64*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 39,15*
€ 51,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
12034600
ab € 23,77*
Ähnlich
Philips
18561100
ab € 25,80*
Ähnlich
Philips
928082119231
ab € 24,75*
Ähnlich
Philips
12197800
ab € 38,15*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 30,09*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 22,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.