Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 21/5W 12V BAY15D 7528ULT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Osram ULTRA LIFE P21/5W 25 W
Osram ULTRA LIFE P21/5W 25 W
Artikel-Nr.:
     3517I-36872623
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321413116
EAN/GTIN:
     4008321413116
Suchbegriffe:
BAY15d
Leuchtmittel BAY15d
Sockel BAY15d
Autolampen P21/5W

Autolampe 21/5W 12V BAY15D 7528ULT

Produktvorteile: Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer. Bis zu dreimal so hohe Lebensdauer (im Vergleich zu Standardlampen).
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
440 lm
Sockel:
BAY15d
Normbezeichnung (ECE):
P21/5W
Gesamtlänge:
52,5 mm
Durchmesser:
25 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,48*
€ 48,93*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,76*
€ 50,31*
Frei Haus
ab € 37,95*
€ 51,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,31*
€ 59,8689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,68*
€ 59,1192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,68*
€ 55,5492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,14*
€ 52,5266
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,96*
€ 51,1224
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,76*
€ 43,7444
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7352* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.