Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 60/55W 12V P43T 94193


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram Original Line 75 W Halogen
Osram Original Line 75 W Halogen
Artikel-Nr.:
     3517I-36872632
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300019161
EAN/GTIN:
     4050300019161
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
autolampen h4 osram

Autolampe 60/55W 12V P43T 94193

Produktvorteile: Erstausrüsterqualität. Große Produktpalette. Verlässliche Qualität. Produkteigenschaften: Originalersatzteile. Anwendungsgebiete: Scheinwerfer.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1650 lm
Sockel:
P43t
Normbezeichnung (ECE):
H4
Farbe:
sonstige
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
nein
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
nein
Weitere Suchbegriffe: autolampen h4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,56*
€ 5,43*
1
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 5,43*
1
€ 3,90*
ab € 4,03*
€ 6,09*
1 Tag
42
1
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 7,67*
7 Tage
42
2
€ 6,99*
ab € 5,69*
€ 8,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.