Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Halogen H4 P43t 24V 75/70W 17123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36873515
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17123
EAN/GTIN:
     4034451171237
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
autolampen h4 osram

Autolampe Halogen H4 P43t 24V 75/70W 17123

Faltschachtel, Lampe für Lkw, 1900/1200 Lm, 64196 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
75 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
1900 lm
Sockel:
P43t
Normbezeichnung (ECE):
H4
Farbe:
weiß
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: autolampen h4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 4,40*
€ 5,48*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,39*
€ 6,66*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,51*
€ 6,83*
1
€ 3,90*
ab € 4,98*
€ 7,49*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.