| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36873669 Herst.-Nr.: 17196 EAN/GTIN: 4034451171961 |
| |
|
| | |
| Autolampe Ersatzbox H7 24V 17196 Truckstar Pro, 24-Volt-Ersatzlampenboxen von OSRAM mit Reservelichtern für LKW und Busse, CLK H7TSP Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Lampenleistung Wendel 1: | 70 W | Lampenspannung: | 24 V | Normbezeichnung (ECE): | H7 | Technologie: | Halogenlampe | Geeignet für Scheinwerfer PKW: | nein | Geeignet für Scheinwerfer LKW: | ja | Geeignet für Wasserfahrzeug: | nein | Geeignet für Fahrrad: | nein | Geeignet für Moped: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 39,65* | € 54,05* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,80* | € 54,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,43* | € 54,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,97* | € 68,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|