Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe B85d 12V 12W Faltschachtel 17243


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe B85d 12V 12W Faltschachtel 17243
Autolampe B85d 12V 12W Faltschachtel 17243
Artikel-Nr.:
     3517I-36873696
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17243
EAN/GTIN:
     4034451172432
Suchbegriffe:
Autolampen B8.5d
B8.5d-Lampen
Leuchtmittel B8,5d
Sockel B8,5d

Autolampe B85d 12V 12W Faltschachtel 17243

Faltschachtel, Signallampe für den Leiterplatteneinbau, 2721MF Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
1,2 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
6,4 lm
Sockel:
B8,5d
Normbezeichnung (ECE):
sonstige
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Signallampe, sockel b8 5d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.