| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36873777 Herst.-Nr.: 17336 EAN/GTIN: 4034451173361 |
| |
|
| | |
| Autolampe SV8,5-8 12V 5W UL 17336 (Bli.2) Doppelblister, Soffittenlampe C5W für Innenbeleuchtung, lange Lebensdauer, 6418ULT Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Anzahl der Wendeln: | 1 | Lampenleistung Wendel 1: | 5 W | Lampenspannung: | 12 V | Lichtstrom: | 45 lm | Sockel: | SV8,5-8 | Normbezeichnung (ECE): | sonstige | Farbe: | weiß | Technologie: | sonstige | Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,32* | € 3,77* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,34* | € 3,80* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,62* | € 4,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,99* | € 4,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|