| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36873794 Herst.-Nr.: 17366 EAN/GTIN: 4034451173668 |
| |
|
| | |
| Autolampe W2,1x9,5d 12V 5W CB 17366 Signallampe für Standlicht oder Nummernschildbeleuchtung, bläuliches Licht mit 3.700 K für XENON-Effekt, 2825HCBI Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Anzahl der Wendeln: | 1 | Lampenleistung Wendel 1: | 5 W | Lampenspannung: | 12 V | Lichtstrom: | 50 lm | Sockel: | W2,1x9,5d | Normbezeichnung (ECE): | W5W | Farbe: | blau | Technologie: | Halogenlampe | Geeignet für Scheinwerfer PKW: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,76* | € 7,23* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,77* | € 7,24* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,41* | € 8,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,13* | € 9,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|