Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36876062 Herst.-Nr.: 20274500 EAN/GTIN: 8718291202745 |
| | |
|
| | |
| Entladungslampe 20W/830 MR16 10D CDM-Rm Mini#20274500 Die Philips MASTERColour CDM-Rm Mini ELITE vereint die bewährte MASTERColour-Qualität mit 50?mm-Reflektorlampen. Die überragende Lichtleistung und die zuverlässige Farbstabilität schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken die Ware ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 20,1 W | Lampenspannung: | 90..100 V | Lichtstrom: | 2800 lm | Lichtstärke: | 12500 cd | Ausstrahlungswinkel: | 9 ° | Sockel: | GX10 | UV-Schutz: | ja | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Farbtemperatur: | 3000 K | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 46,53* | € 63,33* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 56,39* | € 65,52* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 48,25* | € 65,63* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 62,48* | € 79,90* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 64,75* | € 82,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|