Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T5,5 4,8x30mm 24V 50mA rot 22733


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonlampe T5,5 4,8x30mm 24V 50mA rot 22733
Telefonlampe T5,5 4,8x30mm 24V 50mA rot 22733
Artikel-Nr.:
     3517I-36877737
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22733
EAN/GTIN:
     4034451227330
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5
telefonlampen

Telefonlampe T5,5 4,8x30mm 24V 50mA rot 22733

Telefonlampe in Röhrenform T5,5. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,2 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
2,4 lm
Sockel:
T 5,5
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,45*
€ 2,34*
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,36*
€ 3,90*
ab € 1,64*
€ 2,64*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 3,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.