Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe T1 3/4 5,7x17,5 E5/8 36V 20mA 21240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühlampe T1 3/4 5,7x17,5 E5/8 36V 20mA 21240
Glühlampe T1 3/4 5,7x17,5 E5/8 36V 20mA 21240
Artikel-Nr.:
     3517I-36877791
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     21240
EAN/GTIN:
     4034451212404
Suchbegriffe:
Glühlampe E5.5
Glühlampe Sockel E5.5
Glühlampe E5/8
Glühlampe sockel E5/8

Glühlampe T1 3/4 5,7x17,5 E5/8 36V 20mA 21240

Miniaturglühlampe in Röhrenform T1 3/4 E5/8 (L.E.S.), Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
72 W
Lampenspannung:
36 V
Lichtstrom:
1,2 lm
Sockel:
E5/8
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: glühlampe e5/8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,05*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,439*
€ 2,069*
10
€ 3,90*
ab € 1,628*
€ 2,328*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,40*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,85*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,069*
€ 2,46211
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,999*
€ 2,37881
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,879*
€ 2,23601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,789*
€ 2,12891
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,439*
€ 1,71241
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.