Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellampe 15x29mm BA9s 12V 833mA 10W 24443


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugellampe 15x29mm BA9s 12V 833mA 10W 24443
Kugellampe 15x29mm BA9s 12V 833mA 10W 24443
Artikel-Nr.:
     3517I-36877890
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     24443
EAN/GTIN:
     4034451244436
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S

Kugellampe 15x29mm BA9s 12V 833mA 10W 24443

Miniaturglühlampe in Kugelform Ba9s. Ersatzlampe für Niedervoltgeräte und Spielautomaten. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
20 lm
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Kugel
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,641*
€ 0,951*
10
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 0,96*
10
€ 3,90*
ab € 0,724*
€ 1,074*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,08*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,951*
€ 1,13169
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,881*
€ 1,04839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,841*
€ 1,00079
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,641*
€ 0,76279
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.