Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe T8 26x437mm G13 15WGRO 68305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36879087
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68305
EAN/GTIN:
     4034451683051
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe T8 26x437mm G13 15WGRO 68305

Optimale Lichtfarbe für Pflanzen und Aquaristik, Förderung der Photosynthese in Pflanzen, hoher Anteil im blauen und roten Spektralbereich fördert das Wachstum von Pflanzen in Aquarien, intensiviert die natürlichen Farben von Pflanzen und Fischen in Aquarien, für Meerwasseraquarien, Gewächshäuser, Wintergärten Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
15 W
Sockel:
G13
Lampenform:
Stab
Rohrdurchmesser:
26 mm
Länge:
437 mm
Ringdurchmesser:
26 mm
Interner Reflektor:
nein
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,97*
€ 18,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,10*
€ 18,95*
€ 3,90*
ab € 14,85*
€ 21,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,33*
€ 23,35*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,99*
€ 24,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.