Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelkerze 23V klar 918137 Bli.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riffelkerze 23V klar 918137 Bli.3
Riffelkerze 23V klar 918137 Bli.3
Artikel-Nr.:
     3517I-36893594
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     918137
EAN/GTIN:
     4001233918137
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren

Riffelkerze 23V klar 918137 Bli.3

Für Innen- und Außenbeleuchtung, für Ketten mit 10 Brennstellen
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
23 V
Sockel:
E10
Für Lichterkette:
ja
Ausführung:
klar
Krypton:
nein
Flackerkerze:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 2,59*
€ 3,29*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,04*
€ 3,40*
1
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 3,41*
1
€ 3,90*
ab € 2,31*
€ 3,80*
4 Tage
12
1
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,04* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.