Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppelscheibe D=65mm ms fume 88018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuppelscheibe D=65mm ms fume 88018
Kuppelscheibe D=65mm ms fume 88018
Artikel-Nr.:
     3517I-36951139
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88018
EAN/GTIN:
     4034451880184

Kuppelscheibe D=65mm ms fume 88018

Kuppelscheibe, Messing fumé, Ø65mm. Auch für Kronleuchter Fassungen als Abtropfteller oder Bodenplatte geeignet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Messing
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,57*
€ 8,08*
€ 5,95*
ab € 5,59*
€ 8,10*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,04*
€ 8,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,12*
€ 10,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.