| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36952921 Herst.-Nr.: 24034323 EAN/GTIN: 3607640367417 |
| |
|
| | |
| Stromversorgung Leuchteneinbau DALI-PS1 Stromversorgung, 200 mA für DALI Betriebsgeräte oder Steuermodule ohne eigene Stromversorgung, Aufbaugehäuse, Weitere Informationen: | | Ausführung: | statisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Art der Steuerung: | sonstige | Programmierbar: | nein | Gehäuse: | Kunststoffgehäuse | Aufbau: | ja | Einbau: | nein | DIN-Schienenmontage: | nein | Eingangsspannung: | 230..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 108,31* | € 169,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,28* | € 197,84* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 182,53* | € 230,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|