| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36954721 Herst.-Nr.: 28001037 EAN/GTIN: 9006210545240 |
|
|
| | |
| Endkappe ACLENDCAPLLE24PUSHFI ENDCAP für LLE 24, PUSH-FIX: Einfache Montage durch Aufschnappen (Blechdicke 0, 5 1, 0 mm), für Bohrlochdurchmesser 4 mm, SCREW-FIX: Schraubmontage mit EJOT Delta PT WN 5451 30x8, Anzugsdrehmoment 0, 7 Nm, Material: Polycarbonat Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Endstück | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 0,96* | € 1,60* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,96* | € 1,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|