| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36958926 Herst.-Nr.: 108940 EAN/GTIN: 4019768060054 |
| |
|
| | |
| Anschlussbox 108940 AnschlussboxMaterial: PC, schwarzSplinte für Wanddicke 0,5-1,5 mmMit integrierter 2-poliger Anschlussklemme und Kontaktbuchsen: 2,5 qmmMit ZugentlastungGewicht: 18 g. Nur als GVP. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | schwarz | Nennquerschnitt: | 2,5 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | € 6,99* | ab € 2,94* | € 3,72* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,97* | € 4,39* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,76* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|