Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interact Connector IA Dali #26616200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Interact Connector IA Dali #26616200
Interact Connector IA Dali #26616200
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36960184
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26616200
EAN/GTIN:
     8719514266162
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Interact Connector IA Dali #26616200

Das Zubehör zur Ansteuerung von Innenbeleuchtungen besteht aus zahlreichen Sensoren. Mit Hilfe der Tastsensoren, Bewegungs- und Präsenzmelder können Sie ihre Beleuchtung komfortable manuell oder automatisch steuern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsteuersystem-Set
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
DC
Mit Montageplatte:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 238,50*
€ 286,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 240,21*
€ 289,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 242,02*
€ 290,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 265,46*
€ 315,74*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 464,17*
€ 539,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,71*
€ 344,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,08*
€ 339,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,92*
€ 323,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,83*
€ 317,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,21*
€ 285,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.