| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36960300 Herst.-Nr.: 93840 EAN/GTIN: 4007529938407 |
| |
|
| | |
| Starterset DALI LINK small office 93840 DALI-LINK Multiraumlösung Einsteiger-Set, DALI-Tastermodul mit 4 binären Eingängen und integriertem Bluetooth-Gateway zur versteckten Montage hinter UP-Einsätzen., Besonders flacher, adressierbarer DALI-Multisensor mit nur 0,85 mm sichtbarer Aufbauhöhe und mit integriertem DALI-Applikations-Controller., DALI-Netzteil für die B.E.G. DALI-LINK Multiraum-Lösung zum Einbau in abgehängte Decken. Weitere Informationen: | | Mit DALI-Schnittstelle: | ja | HLK-Ansteuerung: | nein | Tierschneise: | nein | Vernetzbar: | nein | Treppenhausüberwachung: | ja | Überbrückungsschalter: | nein | Max. Präsenzbereich: | 0 m² | Geeignet für drahtlose Übertragung: | nein | Mit Signaleinheit: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 222,97* | € 269,86* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 255,61* | € 304,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 266,72* | € 318,37* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 279,23* | € 332,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 292,58* | € 347,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|