| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36976558 Herst.-Nr.: EVN110U EAN/GTIN: 4037293012102 |
| |
|
| | |
| Trafo ws/rt 35-105W EVN 110 U Elektronischer Halogentrafo mit MM-Kennzeichnung. Anschlüsse primärseitig: 1x Eingang und 1x Ausgang für Durchgangsverdrahtung, geeignet für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm². Anschlüsse sekundärseitig: 3x Ausgang für Kabel bis 2,5mm². Technische Daten: ta: max. 40°C, tc: 70°C, Toleranz Ausgangsspannung: +6%/-6% Weitere Informationen: | | Art des Trafos: | elektronischer Trafo | Sicherheitstrafo: | ja | Eingangsspannung: | 230..240 V | Ausgangsspannung: | 11,5 V | Leistung: | 20..105 W | Ohne Dimmfunktion: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, elektronik transformator |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,59* | € 27,71* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,80* | € 27,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,78* | € 28,10* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,87* | € 29,21* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,66* | € 30,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|