Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Konstantstromtreiber LV30W24CG Triac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Konstantstromtreiber LV30W24CG Triac
Artikel-Nr.:
     3517I-36977924
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     LV30W24CG Triac
EAN/GTIN:
     4062029219036

LED-Konstantstromtreiber LV30W24CG Triac

Konstantspannung LED-Treiber, Triac Dimmung 10%-100%, Nur für Innenbereich, 79% Effizienz, Ausgangsspannung 24V, Ausgangsstrom 1250mA, Ausgangsleistung 0-30W, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Leerlaufschutz, Übertemperaturschutz,
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.