Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtmittel GY6,35 10-30VDC3000K 30533


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchtmittel GY6,35 10-30VDC3000K 30533
LED-Leuchtmittel GY6,35 10-30VDC3000K 30533
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-37050147
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30533
EAN/GTIN:
     4034451305335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GY6,35
LED Leuchtmittel GY6,35
LED Leuchtmittel Sockel GY6,35
LED Röhre

LED-Leuchtmittel GY6,35 10-30VDC3000K 30533

10-30VDC, 10-18VAC, ideal für mobilen Bereich, erweiterter Betriebsspannungsbereich gewährleistet Funktionssicherheit und Lebensdauer, vergleichbar mit ca. 40W Halogenlampe. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10..18 V
Leistungsfaktor:
0,8
Lampenleistung:
4,8 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
550 lm
Lampenlichtausbeute:
114 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,92*
€ 22,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,01*
€ 22,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,46*
€ 24,46*
€ 3,90*
ab € 18,21*
€ 25,51*
€ 5,95*
ab € 20,26*
€ 28,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.