Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe 10x39mm G4 12V 2800K dimmbar 30837


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Röhrenlampe 10x39mm G4 12V 2800K dimmbar 30837
LED-Röhrenlampe 10x39mm G4 12V 2800K dimmbar 30837
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-37050256
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30837
EAN/GTIN:
     4034451308374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Röhre

LED-Röhrenlampe 10x39mm G4 12V 2800K dimmbar 30837

kompakte LED mit Stiftsockel, energieeffizienter LED Ersatz für Halogenlampen, quecksilberfrei und langlebig. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): <0,5, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
125 mA
Leistungsfaktor:
1
Lampenleistung:
1,5 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
160 lm
Lampenlichtausbeute:
106 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,30*
€ 7,70*
€ 5,95*
ab € 5,32*
€ 7,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 7,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 8,26*
€ 3,90*
ab € 6,00*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.