Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED für Straßenbeleuchtung E27 100-277V4K360° 31191


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-37050355
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31191
EAN/GTIN:
     4034451311916
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED für Straßenbeleuchtung E27 100-277V4K360° 31191

Drahtloses Aluminiumboard-Design, Schutz bei Kurzschluss. Treiber mit Silikon-Kühlkörper, wasserfest und staubgeschützt. Sobald Kühlkörper 100°C erreicht, drosselt sich die Stromleistung stufenweise auf bis zu 50W, nach Abkühlung auf 75°C erfolgt Rückkehr auf urspüngliche Leistung. Achtung Beschaffungsware! Nach Bestelleingang sind Stornierung sowie Rückgabe ausgeschlossen! Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): <1
Weitere Informationen:
Nennspannung:
100..277 V
Leistungsfaktor:
0,8
Lampenleistung:
36 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
4680 lm
Lampenlichtausbeute:
130 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,41*
€ 167,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,83*
€ 168,23*
Frei Haus
ab € 141,34*
€ 173,90*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,09*
€ 181,01*
€ 5,95*
ab € 170,44*
€ 210,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.