Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Puck 4000K MM76745


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Puck 4000K MM76745
LED-Puck 4000K MM76745
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-37051092
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM76745
EAN/GTIN:
     4020856767458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform

LED-Puck 4000K MM76745

LED-Pucks mit dimmbarer Funktion können in hochwertigen dekorativen Einbauleuchten verwendet werden. Sie sind die optimale Lösung in typischer Halogenoptik. Hybrid-Reflektoren für optimale Lichtlenkung und weniger Streulicht. Sie überzeugen durch ihre Langlebigkeit von rund 50.000 h. Idealer Retrofitersatz für PAR16 und MR16 Leuchtmittel. Der LED-Puck ist mit einer erhöhten Farbwiedergabe oder auch mit der "
dim to WARM"
Technik erhältlich.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
6 W
Spannungsart:
DC
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Betriebsstrom:
350 mA
Betriebsspannung:
16..21 V
Anzahl der LEDs:
1
Form:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 12,09*
€ 12,09*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 12,54*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 10,38*
€ 14,89*
5
€ 5,95*
ab € 11,21*
€ 15,07*
1
€ 8,50*
ab € 10,59*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM56017
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.