Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 2700K30°-80°dim 38287


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 2700K30°-80°dim 38287
LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 2700K30°-80°dim 38287
Produktbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-37051803
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38287
EAN/GTIN:
     4034451382879
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektoren
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe

LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 2700K30°-80°dim 38287

für direkten Austausch von Halogenstrahlern, Abstrahlwinkel zwischen 30° und 80° einstellbar durch Linsendrehen, eine abgebildete Skala hilft beim Einstellen Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Nennspannung:
180..240 V
Nennstrom:
21..28 mA
Leistungsfaktor:
0,59999999
Lampenleistung:
5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
250 lm
Lampenlichtausbeute:
50 lm/W
Lichtstärke:
420 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,68*
€ 25,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,77*
€ 25,49*
€ 3,90*
ab € 20,21*
€ 28,66*
€ 5,95*
ab € 20,82*
€ 29,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.