| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37069273 Herst.-Nr.: 79400046600 EAN/GTIN: 4020863481552 |
| |
|
| | |
| LED-Sanierungsträger 840, DALI greenKit#79400046600 Sanierungslösung greenKit-Typ2 für RSA, Cubus und Lura T8, Modullänge/1500, einfache, schnelle Montage durch Magnetverschluss, Gehäuse aus lackiertem Stahlblech. Perfekt geeignet als Ersatz für ein konventionelles T8 Leuchtmittel. Lichtverteilung direkt strahlend, In Zusammenspiel mit dem Raster und dem geeisten Diffusor aus PMMA wird die Entblendung beibehalten. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 91,13* | € 115,97* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,22* | € 116,08* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,61* | € 118,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,86* | € 120,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|