Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P-LED Möbel Ein/Anbaul. IP20 350mA 3W 3000K 089014 chr-mt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P-LED Möbel Ein/Anbaul. IP20 350mA 3W 3000K 089014 chr-mt
P-LED Möbel Ein/Anbaul. IP20 350mA 3W 3000K 089014 chr-mt
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-37160759
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     089014
EAN/GTIN:
     4037293011129
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

P-LED Möbel Ein/Anbaul. IP20 350mA 3W 3000K 089014 chr-mt

Die Leuchte kann, dank des im Lieferumfang enthaltenen Anbau-Gehäuses, sowohl als Ein-und Anbauleuchte installiert werden. Da außerdem die MM-Kennzeichnung gegeben ist, ist die Leuchte für unzählige Anwendungen im Innenbereich einsetzbar. An der Leuchte befindet sich eine 2m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden. Da es sich um eine Konstantstrom-Leuchte handelt, müssen mehrere Leuchten natürlich in Reihe geschalten werden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,50*
€ 31,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,62*
€ 31,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,88*
€ 32,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,14*
€ 34,47*
4 Tage
25
€ 6,45*
ab € 26,40*
€ 36,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.