Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Holzbär mit Stern 524062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Holzbär mit Stern 524062
LED-Holzbär mit Stern 524062
Artikel-Nr.:
     3517I-37170027
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     524062
EAN/GTIN:
     4001233524062

LED-Holzbär mit Stern 524062

LED-Holz-Bär mit Stern, Batteriebetrieben 2x CR2032 (inklusive), Fassungsabstand 5 cm, silberfarbenes Kupferkabel
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Ausführung:
Leuchter
Anzahl der Lichtpunkte:
5
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Batteriebetrieben:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
153 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 9,49*
€ 13,74*
1
€ 5,95*
ab € 9,51*
€ 13,77*
18 Tage
unbekannt
12
€ 4,90*
ab € 11,61*
€ 14,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.