Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 2700-5000K, stahl 6993-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte 2700-5000K, stahl 6993-55
Artikel-Nr.:
     3517I-37173376
Hersteller:
     Neuhaus Lighting Group
Herst.-Nr.:
     6993-55
EAN/GTIN:
     4012248325032
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Deckenleuchte 2700-5000K, stahl 6993-55

Die LED-Deckenleuchte Q®-ROSA fasziniert mit ihrem geometrischen Design und der intelligenten Q®-Lichtsteuerung. Sie wird mit zwei festverbauten LED-Leuchtmitteln geliefert und gibt durch das weiße Kunststoffglas ein angenehmes, blendfreies Licht ab. Durch das CCT Lichtmanagement können Sie die Farbtemperatur des Lichts von warmweiß bis tageslichtweiß individuell anpassen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung Zigbee:
ja
Max. Systemleistung:
48 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5280 lm
Farbtemperatur:
2700..5000 K
Breite:
600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,63*
€ 417,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,60*
€ 414,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,66*
€ 395,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,22*
€ 387,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,47*
€ 343,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.