Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 2700-5000K 6579-95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte 2700-5000K 6579-95
Artikel-Nr.:
     3517I-37173393
Hersteller:
     Neuhaus Lighting Group
Herst.-Nr.:
     6579-95
EAN/GTIN:
     4012248342930
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Deckenleuchte 2700-5000K 6579-95

Die aluminiumfarbene LED Deckenleuchte fasziniert mit ihrem modernen, ringförmigen Design und ihrer schwebenden Eleganz. Über das integrierte CCT-Lichtmanagement können Sie die Farbtemperatur des Lichts von Warmweiß bis Tageslichtweiß verändern. Diese Regulierung erfolgt über die Q®-Fernbedienung, die bei jeder Q®-Leuchte im Lieferumfang enthalten ist.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung Zigbee:
ja
Max. Systemleistung:
54 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6480 lm
Farbtemperatur:
2700..5000 K
Außendurchmesser:
931 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,37*
€ 497,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,05*
€ 489,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,29*
€ 469,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,22*
€ 456,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,32*
€ 410,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.